Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Yleismittari TR-57 Trifitek
Monipuolinen yleismittari mittauskäyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Monipuolinen ja luotettava yleismittari mittauskäyttöön. TRMS-toiminto varmistaa tarkan mittaustuloksen, aluevalinta on mahdollista tehdä joko automaattisesti tai manuaalisesti. Turvallisuuden lisäämiseksi mittarissa on väärän kytkennän varoitusääni sekä haamujännitteidein tunnistus. Siinä on USB-liitäntä, joka mahdollistaa mittarin kytkemisen tietokoneeseen. Mittari toimii paristoilla ja automaattinen virrankatkaisu pidentää niiden käyttöikää.
- Digitaalinen yleismittari, TRMS
- Manuaalinen ja automaattinen aluevalinta
- AC/DC jännite 1000 V
- AC/DC virta 8 A (max 15 A 30 s)
- Resistanssi 60 MΩ
- Kapasitanssi 3000 µF
- Taajuus, lämpötila, dioditestaus, jatkuvuus-summeri, Data Hold,
Crest-toiminto, min/max, AutoCheck
- Haamujännitteiden tunnistus ja poisto
- Väärän kytkennän varoitusääni, näytön taustavalo
- Cat II 1000V, CAT III 600
- Liitäntämahdollisuus tietokoneeseen. Lisävaruste: TR-57 ohjelmisto, USB-kaapelilla (0715539171)
- Varusteet: paristot (2x1,5V AA) mittajohdot, K-tyypin lämpöanturi
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!