Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Yleismittari TR-57 Trifitek

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Yleismittari TR-57 Trifitek

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
AC/DC jännite 1000 V
AC/DC virta 8 A (max 15 A 30 s)
Resistanssi 60 MΩ
Kapasitanssi 3000 µF
Taajuus, lämpötila, dioditestaus, jatkuvuus-summeri, Data Hold,
Crest-toiminto, min/max, AutoCheck
Haamujännitteiden tunnistus ja poisto
Väärän kytkennän varoitusääni, näytön taustavalo
Liitäntämahdollisuus tietokoneeseen, True RMS
Cat II 1000V, CAT III 600V,CE, EMC
Liitäntä mahdollisuus tietokoneeseen lisävarusteilla: Ohjelmisto ja tiedonsiirtokaapeli
Takuu: 2 vuotta
Varusteet: paristot (2x1,5V AA) mittajohdot, K-tyypin lämpöanturi