Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Yleismittari Trifitek TR59 CATIII 1000V

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Yleismittari Trifitek TR59 CATIII 1000V

TR-59 yleismittari tarjoaa ammattilaistason tarkkuuden ja luotettavuuden kaikenlaisiin mittauksiin. Kompakti koko ja helppolukuinen näyttö tekevät siitä kätevän ja turvallisen valinnan.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Digitaalinen yleismittari TR-59 on luotettava ja tarkka työkalu, joka sopii mainiosti ammattilaisille ja harrastelijoille. Sen selkeä ja helppolukuinen näyttö mahdollistaa nopean ja tarkan mittaamisen eri kohteissa. Yleismittari on myös varustettu turvallisilla mittausominaisuuksilla, jotka tekevät siitä luotettavan valinnan kaikenlaisiin mittausprojekteihin. Lisäksi sen kompakti koko tekee siitä helpon kuljettaa mukana minne tahansa.



  • Kattavat toiminnot

  • Soveltuu vaativaan käyttöön

  • CATIII 1000V

  • Integroitu jännitteentunnistin

  • 2-Kanavainen lämpötilanmittaus T1, T2 sekä T1-T2

  • Pulssisuhdemittaus (Duty Cycle)

  • Konduktanssin mittaus

  • Tarkka resistanssin mittaus
HuomautusParistot eivät sisälly toimitukseen.

Erikseen kalibroitavissa: 9998250 Yleismittari Digitaalinen kalibrointi.

2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminylönnistä johtuvat vauriot.