Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Eristysvastusmittari Trifitek TR-87
TR-87 eristysvastus-/yleismittari on luotettava ja tarkka, nopea vasteaika ja turvallisuusominaisuudet tekevät mittauksista helppoja ja turvallisia.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Digitaalinen yleismittari TR-87 erist.vast.mittaus tarjoaa luotettavan ja monipuolisen mittausvälineen ammattikäyttöön. 6000 digitaalinen taustavalaistu LCD-näyttö ja kaksoisnäyttö mahdollistavat selkeän ja helpon lukemisen. Nopea vasteaika ja automaattinen aluevalinta tekevät mittauksista nopeita ja tarkkoja. Lisäksi mittarissa on monia turvallisuusominaisuuksia, kuten Beeb Jack -väärän kytkennän varoitusääni ja transienttisuojaus 8kV 1,2/50µs. TR-87 on luotettava kumppani vaativiin mittauksiin ja se takaa tarkat tulokset sekä helpon ja turvallisen käytön.
- Eritysvastus/Yleismittari Trifitek TR-87
- 6000 Dig taustavalaistu LCD-näyttö, kaksoisnäyttö
- Nopea vaste, näytön päivitys 5x sek.
- Automaattinen aluevalinta
- 61 os. analoginen palkkiosoitus
- Auto Power Off
- Data Hold toiminto
- Beeb Jack -väärän kytkennän varoitusääni
- True RMS mittaukset (AC)
- Min/Max mittaukset
- DC jännitteen mittausalueet 60mV - 1000V
- AC jännitteen mittausalueet 60mV - 1000V
- DC virran mittausalueet 60mA - 600mA
- Resistanssin mittausalueet 600Ω - 60MΩ
- Eristysvastusmittaus, testausjännitteet 50-100-250-500-1000V
- Eristysvastus 50V; 55MΩ, 100V; 110MΩ, 250V; 275MΩ, 500V; 550
- MΩ, 1000V; 25GΩ
- Jatkuvuuden mittaus, testivirta 200mA
- Kapasitanssin mittausalueet 3000µF-30mF
- Lämpötilan mittaus K-tyypin anturilla -50 ...537°C
- Taajuuden mittaus 10Hz - 50kHz
- Dioditestaus, jatkuvuussummeri
- Liitännät suojattuja
- Transientti suojaus 8kV 1,2/50µs
- Turvallisuus: LVD, EN 61010-1, CAT III 1000V, IV 600V,EN 61557-1/2, EMC,EN 61326-1
- Takuu 2 vuotta
- Varusteet: mittajohdot, haueleuat, mittajohto testipainikkeella, paristot, K-tyypin lämpötila-anturi
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!