Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Digitaalinen yleismittari ammattikäyttöön
Digitaalinen yleismittari ammattikäyttöön - 1
Digitaalinen yleismittari ammattikäyttöön - 2
Digitaalinen yleismittari ammattikäyttöön - 3
Digitaalinen yleismittari ammattikäyttöön - 4
Digitaalinen yleismittari ammattikäyttöön - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Digitaalinen yleismittari ammattikäyttöön

Monipuolinen TRMS-yleismittari tarjoaa tärkeimmät toiminnot päivittäiseen käyttöön käsitöissä, kaupan- ja teollisuuden aloille. Kunnossapito-, asennus- ja huoltotöihin. Kestävä iskunkestävän suojakuoren ansiosta.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Jännitteen mittaus: AC, DC

  • Virran mittaus: AC, DC, jopa 10 µA:sta alkaen

  • Resistanssin, kapasitanssin ja lämpötilan mittaus

  • Jatkuvuuden testaus äänimerkillä, dioditesti

  • Jännitteen mittaus matalan impedanssin tilassa (VLOWZ = 500 kOhm), säädettävissä

  • Kosketukseton jännitteen ilmaisin (NCV): Punainen merkkivalo näyttää, että havaittu jännite on vaarallinen

  • Sisäänrakennettu LED-valo helpottaa työskentelyä pimeässä ympäristössä (valaisee mittauspisteen)

  • Suuri taustavalaistu LCD-näyttö takaa optimaalisen näytön luettavuuden

  • 6 000 lukeman erottelukyky, joten erittäin tarkka

  • Automaattinen alueen valinta, AC/DC - tunnistus ja sammutus

  • Sulakkeet on erittäin helppo vaihtaa

  • Laite on kiinnitettävissä kytkentäkaappeihin ja metallioviin iskunkestävän suojakuoren magneeteilla

  • Säädettävä taittuva tuki mahdollistaa asennuksen eri kulmissa

  • Mittauskärjille tarkoitettu pidike 19 mm:n etäisyydellä helpottaa mittausta pistorasioista
Huomautus

Tutustu laitteen innovatiivisiin toimintoihin ja mitattaviin arvoihin lukemalla tekniset tiedot.