Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen yleismittari ammattikäyttöön
Monipuolinen TRMS-yleismittari tarjoaa tärkeimmät toiminnot päivittäiseen käyttöön käsitöissä, kaupan- ja teollisuuden aloille. Kunnossapito-, asennus- ja huoltotöihin. Kestävä iskunkestävän suojakuoren ansiosta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Jännitteen mittaus: AC, DC
- Virran mittaus: AC, DC, jopa 10 µA:sta alkaen
- Resistanssin, kapasitanssin ja lämpötilan mittaus
- Jatkuvuuden testaus äänimerkillä, dioditesti
- Jännitteen mittaus matalan impedanssin tilassa (VLOWZ = 500 kOhm), säädettävissä
- Kosketukseton jännitteen ilmaisin (NCV): Punainen merkkivalo näyttää, että havaittu jännite on vaarallinen
- Sisäänrakennettu LED-valo helpottaa työskentelyä pimeässä ympäristössä (valaisee mittauspisteen)
- Suuri taustavalaistu LCD-näyttö takaa optimaalisen näytön luettavuuden
- 6 000 lukeman erottelukyky, joten erittäin tarkka
- Automaattinen alueen valinta, AC/DC - tunnistus ja sammutus
- Sulakkeet on erittäin helppo vaihtaa
- Laite on kiinnitettävissä kytkentäkaappeihin ja metallioviin iskunkestävän suojakuoren magneeteilla
- Säädettävä taittuva tuki mahdollistaa asennuksen eri kulmissa
- Mittauskärjille tarkoitettu pidike 19 mm:n etäisyydellä helpottaa mittausta pistorasioista
Tutustu laitteen innovatiivisiin toimintoihin ja mitattaviin arvoihin lukemalla tekniset tiedot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!