Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Eristysvastusmittari Fluke 1507
Fluke 1507 on monipuolinen ja kompakti eristysvastusmittari edistykselliseen eristysvastusten testaukseen teollisuuskohteissa ja sähköasennuksissa. Laitteen monet testijännitteet tekevät siitä optimaalisen työkalun moniin vianmääritys-, käyttöönotto- ja ennaltaehkäiseviin huoltotöihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
1507:n ominaisuuksien avulla voit tehdä edistyksellisiä eristysvastustestejä helposti ja nopeasti. Kompakti koko ja keveys tekevät laitteesta helpon käyttää ja kuljettaa mukana. Lisäominaisuudet, kuten testipainikkeellinen mittapää, säästävät sekä aikaa että rahaa erityisesti toistuvien testien suorittamisessa. Kohtuullinen hinta ja luotettavuus takaavat, että laite on erinomaista vastinetta rahalle.
Muita hyödyllisiä ominaisuuksia:
- Eristysvastustesteihin välillä 0,01 MΩ - 10 GΩ
- Jännitteisen piirin tunnistus estää eristysvastustestin, jos havaitaan >30 V:n jännite
- Automaattinen kapasitiivisen jännitevarauksen purku suojaa käyttäjää
- Mittaa AC/DC-jännitteen välillä 0,1 V - 600 V ja resistanssin välillä 0,01 Ω - 20,00 kΩ
- Maadoituksen jatkuvuus pienellä resistanssilla (200 mA)
- Testipainikkeellinen mittapää helpottaa toistuvien testausten tekemistä sekä testausta vaikeasti tavoitettavista kohteista
- Automaattinen sammutus säästää akkuvirtaa
- Näyttää tulokset suurella taustavalaistulla näytöllä
- Ylijänniteluokitus: CAT IV 600 V
- Sisältää testipainikkeellisen mittapään, mittausjohdot, mittapäät ja hauenleuat. Mittarilla on vuoden takuu.
- Voidaan käyttää yhdessä lisävarusteena saatavaan Fluke TPAK -magneettiripustimen kanssa, joka vapauttaa kätesi muihin töihin
- Toimii neljällä AA-alkaliparistolla (NEDA 15 A tai IEC LR6), joilla on mahdollista tehdä vähintään 1000 eristysvastustestiä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!