Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Yleismittarin sulakesarja
Digitaalisen yleismittarin sulakesarja seuraaville yleismittareille:
TR-82, sulakesarja 071553912
TR-57, sulakesarja 071553913
TR-87, sulakesarja 071553914
SF-50, sulakesarja 071153 91
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- 071553912 (TR-82)
2 kpl 0,44A / 1000V, koko 10x38mm
1 kpl 11A / 1000V, koko 10x38mm
- 071553913 (TR-57)
2 kpl 0,4A / 1000V, koko 6x32mm
1 kpl 11A / 1000V, koko 10x38mm
- 071153914 (TR-87)
2 kpl 0,4A / 100V, koko 6x32mm
2 kpl 0,25A / 1000V, koko 6x32mm
- 071153 91 (SF-50)
2 kpl 200mA / 250V, koko 5x20mm
2 kpl 20A / 250V, koko 5x20mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!