- Mittayksiköt: Metriset (mm) tai tuumamitat
- Digitaalinen LCD-näyttö, 9 mm
- Käyttölämpötila 0-40 °C.
- Paristo: 1,5 V:n hopeaoksidinappiparisto (LR44)
- Paristojännitteen merkkivalo näytössä
- Automaattinen sammutus / 5 min
- Ruostumatonta terästä, karkaistu ja hiottu
- Mittausleuat hiottu ja limittäin
- Ruuvilukituksella
- Kierretaulukko takana
- Työntömitassa on syvyysmitta
- Toimitetaan muovikotelossa
- Sisältää pariston
Toimitetaan muovikotelossa.
DIN 862 -yhteensopiva
- Suosittelemme käyttämään 3V CR 1632 litium-paristoa
Työntömitoissa on kaksi mittausvartta kummallakin puolella sisä- ja ulkomittoja varten. Työntömitoissa on myös syvyysmitta, jolla voidaan mitata esimerkiksi porareikiä. Työntömittojen takana on taulukko, josta voidaan tarkistaa reikien halkaisija kierteytyksessä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!