Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Digitaalinen työntömitta
Digitaalinen työntömitta - 1
Digitaalinen työntömitta - 2
Digitaalinen työntömitta - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Digitaalinen työntömitta

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Mittayksiköt: Metriset (mm) tai tuumamitat

  • Digitaalinen LCD-näyttö, 9 mm

  • Käyttölämpötila 0-40 °C.

  • Paristo: 3 V litiumnappiparisto (CR 1632)

  • Paristojännitteen merkkivalo näytössä

  • Automaattinen sammutus / 5 min

  • Ruostumatonta terästä, karkaistu ja hiottu

  • Mittausleuat hiottu ja limittäin

  • Lukitusruuvi

  • Kierretaulukko takana

  • Työntömitassa on syvyysmitta

  • Toimitetaan muovikotelossa

  • Sisältää pariston
Huomautus

Toimitetaan muovikotelossa.

DIN 862 -yhteensopiva

  • Suosittelemme käyttämään 3V CR 1632 litium-paristoa