Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digital 3-pisteen mikrometrisarj 2 Micromar 44 EWR
Digitaalinen 3.pistemikrometri sarja joka käyttäjäystävällinen käytännöllisten toimintojen ansiosta
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Liitäntäkierre mittauspäiden vaihtamiseen
- Mittausanturit alk. 12 mm kovametallivahvistettuja
- Alk. 12 mm pohjareiän mittauksiin
- Alk. 40 mm:n mittauspäät valmistettu kevyemmästä alumiinista
Toiminnot:
- RESET (näytön nollaus)
- ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)
- mm/inch
- PRESET (mitan esiasetus)
- Reference-järjestelmä
- LOCK-toiminto (näppäinlukitus)
- LIitäntäkierre mittauspäiden vaihtamiseen
- Paristo 3V CR2450
- IP-suojausluokka 65
- Ergonomisesti muotoiltu pistoolikahva optimaalista käsittelyä varten
- Vivussa integroituna kaksi datapainiketta, optimaaliseen käyttöön kaikissa mittaussuunnissa
- Suuri, korkeakontrastinen ja kääntyvä näyttö mitattujen arvojen luotettavaan lukemiseen
Pakkaus sisältää: 44 EWR-g, mittapäät 44 Ak, asetusrenkaat, paristo, käyttöohje, kotelo
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!