Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen sisämikrometrisarja Micromar 844 AS
Kolmepistemikrometrisarja, itsekeskittävä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sarjassa on 4 mittapäätä ja asetusrenkaat. Kolme sivulle suuntautuvaa 120 asteen kulmaan asetettua mittausanturia. Liitäntäkierteen ansiosta mittauspäiden vaihtaminen on vaivatonta, ja kevyet alumiinista valmistetut mittausanturit tekevät mittauksista helppoa ja tarkkaa.
- Itsekeskittävä mittauspää, jossa kolme sivuille suuntautuvaa 120° kulmaan asetettua mittausanturia
- Liitäntäkierre mittauspäiden vaihtamiseen
- Mittausanturit alk. 12 mm kovametallivahvistettuja
- Alk. 12 mm pohjareiän mittauksiin
- Alk. 40 mm:n mittausanturit valmistettu kevyemmästä alumiinista
Toiminnot:
- RESET (näytön nollaus)
- ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)
- mm/inch
- PRESET (mitan esiasetus)
- Reference-järjestelmä
- LOCK-toiminto (näppäinlukitus)
- DATA (tiedonsiirtokaapelilla)
- Liitäntäkierre mittauspäiden vaihtamiseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!