Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Digitaalinen 3-piste mikrometrisarja Mitutoyo 468-97

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Digitaalinen 3-piste mikrometrisarja Mitutoyo 468-97

Digitaalinen Mitutoyo 3-p mikrometrisarja. IP65-luokitus.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Digitaalinen Mitutoyo 3-p mikrometrisarja tarjoaa tarkkuutta ja luotettavuutta mittauksiin. Mitta-askel 0,001 mm varmistaa tarkan ja tarkastuksen mittaustulokset. IP65-luokitus takaa laitteen kestävyyden ja luotettavuuden erilaisissa ympäristöissä. Lisäksi tuote toimitetaan laatikossa asetusrenkaineen ja jatkoineen, mikä tekee siitä kätevän ja helppokäyttöisen työkalun. Tämä mikrometrisarja on ihanteellinen valinta tarkkoja mittauksia vaativiin tehtäviin, olipa kyseessä sitten konepaja, laboratorio tai muu teollisuuden ala.



  • Digitaalinen

  • Mitta-askel 0,001 mm

  • Tarkkuus: 6-20 mm : ±2 μm, 20-100 mm : ±3 μm, 100-200 mm : ±5 μm

  • IP65

  • Tiedostoliitäntä

  • Toimitetaan laatikossa asetusrenkaineen ja jatkoineen

  • 9501 010 170100 mm jatke, mittausalueet mm: 6-8, 8-10, 10-12, asetusrenkaat ø8 mm (177-125), ø10 mm (177-126)

  • 9501 010 171150 mm jatke, mittausalueet mm: 12-16, 16-20, asetusrenkaat ø16 mm (177-177)

  • 9501 010 172150 mm jatke, mittausalueet mm: 20-25, 25-30, 30-40, 40-50, asetusrenkaat ø25 mm (177-139), ø40 mm (177-290)

  • 9501 010 173150 mm jatke, mittausalueet mm: 50-63, 62-75, 75-88, 87-100, asetusrenkaat ø62 (177-314) mm, ø87 mm (177-318)

  • 9501 010 174150 mm jatke, mittausalueet mm: 100-125, 125-150, 150-175, 175-200, asetusrenkaat ø125 mm (177-298), ø175mm (177-302)

Toimitusmyynti