Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen 3-piste mikrometrisarja Mitutoyo 468-97
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Mitta-askel 0,001 mm
- Tarkkuus: 6-20 mm : ±2 μm, 20-100 mm : ±3 μm, 100-200 mm : ±5 μm
- IP65
- Tiedostoliitäntä
- Toimitetaan laatikossa asetusrenkaineen ja jatkoineen
9501 010 170
100 mm jatke, mittausalueet mm: 6-8, 8-10, 10-12, asetusrenkaat ø8 mm (177-125), ø10 mm (177-126)
9501 010 171
150 mm jatke, mittausalueet mm: 12-16, 16-20, asetusrenkaat ø16 mm (177-177)
9501 010 172
150 mm jatke, mittausalueet mm: 20-25, 25-30, 30-40, 40-50, asetusrenkaat ø25 mm (177-139), ø40 mm (177-290)
9501 010 173
150 mm jatke, mittausalueet mm: 50-63, 62-75, 75-88, 87-100, asetusrenkaat ø62 (177-314) mm, ø87 mm (177-318)
9501 010 174
150 mm jatke, mittausalueet mm: 100-125, 125-150, 150-175, 175-200, asetusrenkaat ø125 mm (177-298), ø175mm (177-302)
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!