Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 47
Pienikantainen viimeistelynaula (Ø1,6mm), joka kiinnittää verhouspuut tiukasti. Oikea valinta kohteisiin, joissa puun elämisliikkeet ovat kohtuullisia.
Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
Erittäin pienikantainen viimeistelynaula valkoisten listojen ja verhoilujen kiinnittämiseen.
Malli JM, suoralipas
Karkaistu viimeistelynaula BeA SKS 650-228C viimeistelynaulaimeen, joka on tehty käyttämään naulaa, jolla voidaan naulata suoraan betoniin. Nopea ja helppo - ei pölyä, ei porausta.
Erittäin pienikantainen (Ø1,2mm) viimeistelynaula listojen ja verhoilujen kiinnittämiseen. Oikea valinta kohteisiin, joissa puun elämisliikkeitä ei ole, tai ne ovat erittäin pienet.
Sinkitty teräs, sinipassivoitu
VIIMEISTELYNAULA 20°
Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa