Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Dyckernaula
Pienikantainen viimeistelynaula (Ø1,6mm), joka kiinnittää verhouspuut tiukasti. Oikea valinta kohteisiin, joissa puun elämisliikkeet ovat kohtuullisia.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pienikantainen (1,6mm) viimeistelynaula on sopiva kiinnike sisäpaneleille ja kaikkiin keveisiin puukiinnityksiin. Käytä ruostumatonta naulaa korroosionkestoa vaativissa kohteissa ja erikoispuutavaroiden kiinnittämisessä. Esim. lämpökäsitelty, kyllästetty puu, lehtikuusi ja monet tuontipuutavarat vaativat ruostumattomia nauloja.
Tyyppi N on yhteensopiva 1,6mm suoralipas-viimeistelynaulojen kanssa: Würth FN, Paslode F16, Senco RX, BeA SK400 jne.
- Soveltuu hyvin panelien ja alle 20mm paksujen puuverhousten kiinnittämiseen
- Saunat, kylpyhuoneet ym. korroosionkestoa vaativat kohteet sisätiloissa
- Pieni kanta (1,6mm), hyvä pito
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!