Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Dynapro Tipmatic, täysin ulosvedettävä ohjauskisko, 40 kg kahvattomien vetolaatikoiden etupaneeleihin
Dynapro Tipmatic, täysin ulosvedettävä ohjauskisko, 40 kg kahvattomien vetolaatikoiden etupaneeleihin - 1
Dynapro Tipmatic, täysin ulosvedettävä ohjauskisko, 40 kg kahvattomien vetolaatikoiden etupaneeleihin - 2
Dynapro Tipmatic, täysin ulosvedettävä ohjauskisko, 40 kg kahvattomien vetolaatikoiden etupaneeleihin - 3
Dynapro Tipmatic, täysin ulosvedettävä ohjauskisko, 40 kg kahvattomien vetolaatikoiden etupaneeleihin - 4
Dynapro Tipmatic, täysin ulosvedettävä ohjauskisko, 40 kg kahvattomien vetolaatikoiden etupaneeleihin - 5
Dynapro Tipmatic, täysin ulosvedettävä ohjauskisko, 40 kg kahvattomien vetolaatikoiden etupaneeleihin - 6
Dynapro Tipmatic, täysin ulosvedettävä ohjauskisko, 40 kg kahvattomien vetolaatikoiden etupaneeleihin - 7
Dynapro Tipmatic, täysin ulosvedettävä ohjauskisko, 40 kg kahvattomien vetolaatikoiden etupaneeleihin - 8
Dynapro Tipmatic, täysin ulosvedettävä ohjauskisko, 40 kg kahvattomien vetolaatikoiden etupaneeleihin - 9
Dynapro Tipmatic, täysin ulosvedettävä ohjauskisko, 40 kg kahvattomien vetolaatikoiden etupaneeleihin - 10
Dynapro Tipmatic, täysin ulosvedettävä ohjauskisko, 40 kg kahvattomien vetolaatikoiden etupaneeleihin - 11
Dynapro Tipmatic, täysin ulosvedettävä ohjauskisko, 40 kg kahvattomien vetolaatikoiden etupaneeleihin - 12
Dynapro Tipmatic, täysin ulosvedettävä ohjauskisko, 40 kg kahvattomien vetolaatikoiden etupaneeleihin - 13
Dynapro Tipmatic, täysin ulosvedettävä ohjauskisko, 40 kg kahvattomien vetolaatikoiden etupaneeleihin - 14

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Dynapro Tipmatic, täysin ulosvedettävä ohjauskisko, 40 kg kahvattomien vetolaatikoiden etupaneeleihin

For wooden drawers and Vionaro V8 and V13 drawer frame systems

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Integroitu Tipmatic-elementti


  • Ei ylimääräisiä kokoonpano- tai tilavaatimuksia

  • Avaa laatikko painamalla etupaneelin keskimmäistä kolmannesta


Etuvälin tarkka säätö


Säätö molemmilla puolilla enintään 6 mm (tehdasasetus 4,5 mm)



Valinnaisesti synkronointi voidaan asentaa jälkikäteen lisävarusteena


Avaa laatikko painamalla etupaneelia mistä kohtaa tahansa



Erittäin tasaisesti avautuva, ei kitkaa


täysin synkronoitujen kiskojen ansiosta



Helppokäyttöinen ja luotettava


kulutusta kestävien muovirullien ansiosta



Hyvä sivuttaissuuntainen vakaus


leveiden ohjauskiskojen ansiosta

Huomautus

Sopivan lukituslaitteen ja säätöadapterin avulla voidaan säätää kolme- tai kaksiulotteisesti.


Tarvittava etuvälin suuruus riippuu erilaisista tekijöistä, kuten etupaneelin leveydestä, korkeudesta ja kestävyydestä. Siksi suosittelemme testipysäytyksen tekemistä.

Käyttöalue

Mitat voivat muuttua. Tekniset muutokset ovat mahdollisia!

F130117459 toimitusmyynnissä