Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

ELMO®-rasialiitin, ruuviton Compact

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ELMO®-rasialiitin, ruuviton Compact

Yksisäikeisille kuparijohtimille

  • Johtimen halkaisija vähint./enint.: 0,5-2,5 mm²
  • Nimellisvirta: 24 A
  • Kuorintapituus: 11 mm
  • Nimellisjännite: 450 V
  • Ympäröivä lämpötila enintään: 60 °C
  • T-tunniste EN 60998:n mukaisesti: T60
  • Syttyvyys: Itsesammuva UL94 V2 -luokan mukaisesti
  • Materiaali, suojus/kotelo/pesä/runko: Polykarbonaatti

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Johtimien määrä Väri Johtimen halkaisija vähint./enint. Nimellisvirta Määrä PY
Hinta/PY
05561112
2 KPL Läpinäkyvä, Valkoinen 0,5-2,5 mm² 24 A
100 kpl
05561113
3 KPL Läpinäkyvä, Oranssi 0,5-2,5 mm² 24 A
100 kpl
05561114
4 KPL Läpinäkyvä, Punainen 0,5-2,5 mm² 24 A
100 kpl
05561115
5 KPL Läpinäkyvä, Keltainen 0,5-2,5 mm² 24 A
100 kpl
05561118
8 KPL Läpinäkyvä, Musta 0,5-2,5 mm² 24 A
100 kpl
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
  • Kannen värikoodauksella

  • Aaltomainen pinta lisää käyttömukavuutta ja parantaa pitoa

  • Testausaukko jännitetesterille