Erittäin lujat esikuormitetut rakenteelliset ruuviliitokset metallirakenteisiin
- HV-järjestelmä
- K1-luokka
- Lujuusluokka 10.9
- Kuumasinkittyä terästä
HV-ruuvit suurella avainvälillä:
Suuri kannan kosketuspinta
- Pienempi pintapaine
- Pienempi painuma
Suuri kannan säde
- Pienempi loveamisvaikutus
- Parempi pitkäaikainen tärinänkestävyys
Määritetyt kitkaominaisuudet
- Mahdollistaa suunnitellun esikuormituksen
Tuotteen erämerkintä
- Tämän vuoksi standardin EN 10204 mukaista3.1 testitodistusta ei tarvitse pyytää. (katso välilehti 1, DIN EN 1090-2:2018-09)
CE-merkintä
- Säännelty rakennustuote
Standardi DIN EN 1090-2 ja DASt-direktiivi 024 säätelevät HV-sarjan kiinnitystarvikkeilla varustettujen teräsrakenteiden suunnittelua ja toteutusta. ”Käytä vain saman valmistajan täydellisiä kiinnitystarvikesarjoja (pultit, mutterit ja aluslevyt)”.
Erän jäljitettävyyden vuoksi näitä tuotteita voi ostaa vain suoraan valmistajalta, joka varastoi niitä. Näin ollen niitä ei voi vaihtaa tai palauttaa!
Varastointi ja kuljetus:
Ruuvit, mutterit ja aluslevyt toimitetaan kuumasinkittyinä,mutterit on voideltu käyttöolosuhteiden mukaisesti. Mutterin sisäkierrettä ei ole kuumasinkitty,se on korroosiosuojattu ainoastaan käytetyllä voiteluaineeella. Epäasianmukaiset kuljetus- ja varastointiolosuhteet voivat aiheuttaa sisäkierteen korroosiota tai muuttaa voitelutarvetta toimitustilanteeseen nähden, mikä puolestaan muuttaa kiristysmomentin ja esijännitysvoiman välistä suhdetta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!