Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
HV-aluslevy, matala, viisteellä
Kuumasinkittyä terästä, kovuus 300-370 HV. Erittäin lujat esikuormitetut rakenteelliset ruuviliitokset metallirakenteisiin standardin DIN EN 14399-6 mukaisesti
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
”Käytä vain saman valmistajan täydellisiä kiinnitystarvikesarjoja (pultit, mutterit ja aluslevyt)”.
Standardi DIN EN 1090-2 ja DASt-direktiivi 024 säätelevät HV-sarjan kiinnitystarvikkeilla varustettujen teräsrakenteiden suunnittelua ja toteutusta.
Erän jäljitettävyyden vuoksi näitä tuotteita voi ostaa vain suoraan valmistajalta, joka varastoi niitä. Näin ollen niitä ei voi vaihtaa tai palauttaa!
Varastointi ja kuljetus:
Ruuvit, mutterit ja aluslevyt toimitetaan kuumasinkittyinä, mutterit on voideltu käyttöolosuhteiden mukaisesti. Mutterin sisäkierrettä ei ole kuumasinkitty, se on korroosiosuojattu ainoastaan käytetyllä voiteluaineella. Epäasianmukaiset kuljetus- ja varastointiolosuhteet voivat aiheuttaa sisäkierteen korroosiota tai muuttaa voitelutarvetta toimitustilanteeseen nähden, mikä puolestaan muuttaa kiristysmomentin ja esijännitysvoiman välistä suhdetta.
Tämän standardin mukaiset aluslaatat on tarkoitettu DIN EN 14399-4 -standardin mukaisiin HV-liitoksiin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!