Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Laippamutteri EN 1661, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton
Laippamutteri EN 1661, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton - 1
Laippamutteri EN 1661, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Laippamutteri EN 1661, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

ISO EN 1661 korvaa standardin DIN 6923 | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Hienokierre poistettu | M10:n avainväliä muutettu arvosta 15 mm arvoon 16 mm.