Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Laippamutteri EN 1661, musta sinkki-nikkelipinnoitettu teräs 8 (ZNBHL)
Laippamutteri EN 1661, musta sinkki-nikkelipinnoitettu teräs 8 (ZNBHL) - 1
Laippamutteri EN 1661, musta sinkki-nikkelipinnoitettu teräs 8 (ZNBHL) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Laippamutteri EN 1661, musta sinkki-nikkelipinnoitettu teräs 8 (ZNBHL)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Sinkityt kiinnikkeet, joissa on kromi (VI) -vapaa musta sinkki-nikkelipinnoite (ZNBHL), sopivat käyttökohteisiin, joissa korroosiovaara on suuri. Pinnoite koostuu kerroksesta sinkki-nikkeliseosta ja pinnat sulkevasta pinnoitteesta (pintapinnoite, joka sisältää voiteluhiukkasia).



Korroosionkestävyys:



  • Halkaisija ≥ M2 - 360 h*

  • Halkaisija ≥ M4 - 480 h*

  • Halkaisija ≥ M10 - 720 h*


  • * Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti


Etuja:



  • Korroosionkestävyys perusmetallikorroosiota vastaan jopa 720 h standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti

  • Kromi (VI)-vapaa

  • Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09-0,14 μ

  • Lämmönkestävyys jopa 120 °C

  • Tasainen pinnoitteen jakautuminen

  • Toimiva, kiiltävä pinta
Huomautus

ISO EN 1661 korvaa standardin DIN 6923 | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Hienokierre poistettu | M10:n avainväliä muutettu arvosta 15 mm arvoon 16 mm.