Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Laippamutteri, lukitusosa (kokometalli) EN 1664, sinipassivoitu sinkitty teräs 10 (A2K)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
ISO EN 1664 korvaa standardin DIN 6927 | Joitakin rajallisia yhtäläisyyksiä on | Mutterit hienokierteellä sisältyvät standardiin DIN EN 1667 | Mutterin korkeutta muutettu | M10-koon avainväli muutettu 15 mm:stä 16 mm:iin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!