Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Laippapultti, kuusiokanta EN 1665, teräs 10.9, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL)
Laippapultti, kuusiokanta EN 1665, teräs 10.9, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL) - 1
Laippapultti, kuusiokanta EN 1665, teräs 10.9, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Laippapultti, kuusiokanta EN 1665, teräs 10.9, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 10

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Sinkkihiutalepinnoitteet ovat kromi (VI) -vapaita korroosiosuojapinnoitteita hyötyajoneuvojen valmistukseen, rakennuskoneisiin, maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin sekä muihin käyttökohteisiin, joissa edellytetään ajoneuvovalmistuksen standardien mukaista korroosiosuojausta.



ZFHSL:n korroosionkestävyys on seuraava:


  • Halkaisija ≥ M6 - 480 h*

  • Halkaisija ≥ M10 - 720 h*


  • * Ohjearvot: Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti.


Merkintä ZFSHL viittaa seuraavaan korroosiosuojapinnoitteeseen:


  • Sinkkihiutalepinnoite, pintapinnoitteena hopean värinen pinnoite kitka-arvoa säätelevällä voitelulla.

  • Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09-0,14 μ.
Huomautus

ISO EN 1665 korvaa standardin DIN 6921 | Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on | Joitakin kantojen korkeuksia on muutettu | Laipan halkaisija on ennallaan | M10:n, M12:n, M14:n, M16:n ja M20:n avainväliä muutettu | Lujuus 12.9 poistettu | Hienokierre poistettu.