Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Laippapultti, kuusiokanta EN 1665, musta sinkki-nikkelipinnoitettu teräs 8.8 (ZNBHL)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sinkityt kiinnikkeet, joissa on kromi (VI) -vapaa musta sinkki-nikkelipinnoite (ZNBHL), sopivat käyttökohteisiin, joissa korroosiovaara on suuri. Pinnoitteessa on kerros sinkki-nikkeliseosta ja pinnat sulkeva pinnoite (pintapinnoite, joka sisältää voiteluhiukkasia).
Korroosionkestävyys:
- Halkaisija ≥ M2 - 360 h*
- Halkaisija ≥ M4 - 480 h*
- Halkaisija ≥ M10 - 720 h*
- *Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti
Etuja:
- Korroosionkestävyys perusmetallikorroosiota vastaan jopa 720 h standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti
- Kromi (VI) -vapaa
- Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09-0,14 μ.
- Lämpökapasiteetti jopa 120 °C
- Tasainen pinnoitteen jakautuminen
- Toimiva, kiiltävä pinta
ISO EN 1665 korvaa standardin DIN 6921 | Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on | Joitakin kantojen korkeuksia on muutettu | Laipan halkaisija on ennallaan | M10:n, M12:n, M14:n, M16:n ja M20:n avainväliä muutettu | Lujuus 12.9 poistettu | Hienokierre poistettu.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!