Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Laippapultti, kuusiokanta
Laippapultti, kuusiokanta - 1
Laippapultti, kuusiokanta - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Laippapultti, kuusiokanta

EN 1665, teräs 8.8, sinkki-nikkeli, musta (ZNBHL)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Sinkityt kiinnikkeet, joissa on kromi (VI) -vapaa musta sinkki-nikkelipinnoite (ZNBHL), sopivat käyttökohteisiin, joissa korroosiovaara on suuri. Pinnoitteessa on kerros sinkki-nikkeliseosta ja pinnat sulkeva pinnoite (pintapinnoite, joka sisältää voiteluhiukkasia).



Korroosionkestävyys:



  • Halkaisija ≥ M2 - 360 h*

  • Halkaisija ≥ M4 - 480 h*

  • Halkaisija ≥ M10 - 720 h*


  • *Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti


Etuja:



  • Korroosionkestävyys perusmetallikorroosiota vastaan jopa 720 h standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti

  • Kromi (VI) -vapaa

  • Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09-0,14 μ.

  • Lämpökapasiteetti jopa 120 °C

  • Tasainen pinnoitteen jakautuminen

  • Toimiva, kiiltävä pinta
Huomautus

ISO EN 1665 korvaa standardin DIN 6921 | Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on | Joitakin kantojen korkeuksia on muutettu | Laipan halkaisija on ennallaan | M10:n, M12:n, M14:n, M16:n ja M20:n avainväliä muutettu | Lujuus 12.9 poistettu | Hienokierre poistettu.