Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nylock-laippamutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas), hienokierre EN 1666, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
ISO EN 1666 korvaa standardin DIN 6926 | Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on | Mutterit standardin DIN EN 1663 vakiokierteellä | Mutterin korkeutta muutettu | M10-koon avainväli muutettu 15 mm:stä 16 mm:iin | Lujuusluokka 12 poistettu | Lujuusluokka 6 lisätty.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!