Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Nylock-laippamutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas), hienokierre EN 1666, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nylock-laippamutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas), hienokierre EN 1666, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Huomautus

ISO EN 1666 korvaa standardin DIN 6926 | Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on | Mutterit standardin DIN EN 1663 vakiokierteellä | Mutterin korkeutta muutettu | M10-koon avainväli muutettu 15 mm:stä 16 mm:iin | Lujuusluokka 12 poistettu | Lujuusluokka 6 lisätty.