Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lukitustuote ja suojainkaappi
Turvalukituskaappi tarjoaa kätevää ja tehokasta säilytystilaa suojaintuotteille. Monipuolinen sijoittelu mahdollista koon 175 x 700 x 500 mm ansiosta. Järjestelmällisyyttä ja käytännöllisyyttä lisää ripustinpiikkien kiinnitysmahdollisuus taustalevyyn.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tämä turvalukituskaappi tarjoaa tehokasta ja kätevää säilytystilaa turvalukitus- ja suojaintuotteille. Sen koko 175 x 700 x 500 mm mahdollistaa monipuolisen sijoittelun eri kohteissa. Kaapin taustalevyssä on metallinen reikälevy, johon voi helposti kiinnittää esimerkiksi ripustinpiikit, jolloin säilytys on entistä järjestelmällisempää ja näppärämpää. Tämä turvalukitustuote kaappi on ihanteellinen ratkaisu turvalliselle ja käytännölliselle säilytykselle.
- Koko: 175 X 700 X 500mm
- Kaapin taustalevynä metallinen reikälevy johon voi kiinnittää esimerkiksi ripustinpiikit
- Soveltuu turvalukitus- ja suojaintuotteiden säilyttämiseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!