Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jäänsulatusneste Eko
Formiaattipohjainen jäänsulatus- ja liukkaudentorjuntaneste ammattikäyttöön
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ekologinen jäänsulatusneste tarjoaa tehokasta ja nopeaa jäänsulatuskykyä sekä alhaista korroosio- ja ympäristövaikutusta. Se on turvallinen valinta niin ympäristölle, ihmisille kuin eläimillekin, sillä se on biohajoava. Jään ja lumen sulatuksessa suosittelemme mekaanista poistoa ennen jäänsulatusnesteen levittämistä. Tuotetta voidaan käyttää yleisimmillä nestelevittimillä kuten kastelukannulla tai paineruiskulla. Ekologinen jäänsulatusneste on kätevä ja turvallinen valinta kaikille, jotka arvostavat ympäristöystävällisyyttä ja tehokasta toimintaa.
- 10 l kanisteri
- Soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa vaaditaan nopeaa ja tehokasta jäänsulatuskykyä sekä alhaista korroosio- ja ympäristövaikutusta
- Voidaan käyttää sekä ennakoivassa liukkaudentorjunnassa että muodostuneen jään ja lumen sulatuksessa
- Ennakkoon levitettynä estää tehokkaasti liukkauden muodostumista sekä vähentää jään ja lumen tarttumista pintoihin
- Turvallinen ympäristölle, ihmisille ja eläimille
- Biohajoava
- Alhainen jäätymispiste (-20 °C) mahdollistaa käytön myös alhaisissa lämpötiloissa
- Voidaan levittää yleisimmillä nestelevittimillä kuten kastelukannulla tai paineruiskulla
- Jään ja lumen sulatuksessa suositellaan mekaanista jään ja lumen poistoa ennen jäänsulatusnesteen levittämistä
Vältettävä pitkäaikaista suoraa kontaktia sinkittyjen/galvanoitujen materiaalien kanssa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!