Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Jäänsulatusrae EKO

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jäänsulatusrae EKO

Natriumformiaattipohjainen jäänsulatus- ja liukkaudentorjuntarae

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ekologinen jäänsulatusrae tarjoaa nopeaa ja tehokasta jäänsulatuskykyä ilman haitallisia korroosio- ja ympäristövaikutuksia. Se soveltuu täydellisesti ennakoivaan liukkaudentorjuntaan ja jään sekä lumen sulatukseen, estäen liukkaiden pintojen muodostumisen ja vähentäen tarttumista. Lisäksi tuote on turvallinen ympäristölle, ihmisille ja eläimille, sillä se on biohajoava ja voidaan levittää helposti käsin tai yleisimmillä kiintoainelevittimillä. Olipa kyseessä tie, piha tai kävelytie, tämä jäänsulatusrae on luotettava kumppani talven liukkautta vastaan taistelussa.



  • Soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa vaaditaan nopeaa ja tehokasta jäänsulatuskykyä sekä alhaista korroosio- ja ympäristövaikutusta

  • Voidaan käyttää sekä ennakoivassa liukkaudentorjunnassa että muodostuneen jään ja lumen sulatuksessa.

  • Ennakkoon levitettynä estää tehokkaasti liukkauden muodostumista sekä vähentää jään ja lumen tarttumista pintoihin

  • Turvallinen ympäristölle, ihmisille ja eläimille

  • Biohajoava

  • Raekoko 2 - 5 mm

  • Toimii n. –15°C saakka, kuitenkin alhaisissa lämpötiloissa sulatukseen vaadittava aika pitenee

  • Voidaan levittää käsin tai yleisimmillä kiintoainelevittimillä

  • Voidaan käyttää sellaisenaan tai yhdessä hiekoitussepelin kanssa
Huomautus

Vältettävä pitkäaikaista suoraa kontaktia sinkityille ja galvanoiduille materiaaleille.