Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jäänsulatusrae EKO
Natriumformiaattipohjainen jäänsulatus- ja liukkaudentorjuntarae
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa vaaditaan nopeaa ja tehokasta jäänsulatuskykyä sekä alhaista korroosio- ja ympäristövaikutusta
- Voidaan käyttää sekä ennakoivassa liukkaudentorjunnassa että muodostuneen jään ja lumen sulatuksessa.
- Ennakkoon levitettynä estää tehokkaasti liukkauden muodostumista sekä vähentää jään ja lumen tarttumista pintoihin
- Turvallinen ympäristölle, ihmisille ja eläimille
- Biohajoava
- Raekoko 2 - 5 mm
- Toimii n. –15°C saakka, kuitenkin alhaisissa lämpötiloissa sulatukseen vaadittava aika pitenee
- Voidaan levittää käsin tai yleisimmillä kiintoainelevittimillä
- Voidaan käyttää sellaisenaan tai yhdessä hiekoitussepelin kanssa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!