Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
1K-pistoolivaahto Purlogic Elastic, Purplus Flex

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

1K-pistoolivaahto Purlogic Elastic, Purplus Flex

Elastinen, 1-komponenttinen pistoolivaahto eristämiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Erittäin hyvä elastisuus


  • Purlogic Elastic, Purplus Flex vaahto on erittäin joustavaa, mikä ehkäisee vaahtonauhan murtumista (noin kolme kertaa joustavampi markkinoilla oleviin PU-vaahtoihin verrattuna)

  • Elastisuus > 50 %

  • Talvivaahto alkaen -10 °C:sta

  • Hyvät äänieristysominaisuudet jopa 60 dB:iin asti

  • Kestää hometta, lämpöä ja vettä

  • Rekisteröity ekologisen rakentamisen ja korjausrakentamisen tietokantaan

  • Estää lämpösillat


Sopii talvikäyttöön


  • Alin pinnan ja ympäristön lämpötila -10 °C

  • Alin purkin lämpötila 5 °C

  • Joustava jopa pakkasella


Testatut tuotteen ominaisuudet


  • Sauman äänieristys

  • Lämmönjohtavuus

  • Ilmanläpäisevyys

  • Testatut energiansäästöominaisuudet

  • EMICODE-sertifioitu


Kestää ikääntymistä



Hienosoluinen vaahtorakenne



Ympäristöystävällinen


  • Erinomainen lämmöneristys

  • Ei sisällä HCFC-, CFC-, HFC- ja PFC-yhdisteitä
Huomautus

Tarttuu betoniin, kiveen, kovaan PVC:hen, metalliin ja puuhun. Ei tartu PE-, PP-, silikoni- ja PTFE-pintoihin eikä rasvaan.


Rakennusmateriaaliluokka B3 - Helposti syttyvä