Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Elastinen tukiside Cederroth
Cederroth elastinen tukiside tarjoaa monipuolisen ja käytännöllisen tuen eri tilanteisiin. Sen pituus ja leveys mahdollistavat tehokkaan sidonnan ja sen mukana tulevat kiinnikkeet tekevät käytöstä helppoa ja vaivatonta. Tämä tukiside on luotettava valinta niin urheillessa kuin arjessa, takaamalla käyttäjälleen turvallisen ja mukavan kokemuksen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Cederroth elastinen tukiside on monipuolinen ja käytännöllinen apuväline, joka sopii niin sidetaitosten kiinnittämiseen kuin kylmähauteen kiinnittämiseen. Sen pituus venytettynä on 4 metriä ja leveys 8 cm, joten se tarjoaa riittävästi tukea ja joustavuutta eri tilanteisiin. Mukana tulevat kiinnikkeet helpottavat käyttöä. Tämä tukiside sopii niin urheiluun kuin arjen askareisiin, varmistaen käyttäjälleen turvallisen ja mukavan kokemuksen.
Cederroth elastinen tukiside, soveltuu myös sidetaitosten, kuten päänsiteen, sekä kylmähauteen kiinnittämiseen.
Pituus 4 m venytettynä, leveys 8 cm.
Mukana kiinnikkeet.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!