Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Elektroniikkatina nro 1
Matala juotoslämpötila nopeasti virtaavan juotteen ansiosta
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Juotosjäämillä voi olla syövyttävä vaikutus
- Halogeenipitoinen aktiivinen pehmeä juotoslanka
Sn99.3Cu0.7 standardin DIN EN ISO 9453 mukaisesti Juote standardin DIN EN ISO 9454 mukainen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!