Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Elektroniikkatina nro 1
Matala juotoslämpötila nopeasti virtaavan juotteen ansiosta
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Juoksutejäämät voivat aiheuttaa korroosiota
- Aktiivinen juotoslanka sisältää halogeenia
S-Sn60Pb40 standardin DIN EN ISO 9453 mukaisesti Juoksute standardin DIN EN 29454-1/1.1.2.B mukaisesti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!