Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Elektroniikan juote nro 10
Sopii erinomaisesti piirilevyihin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- S-Sn60Pb40, standardin DIN EN ISO 9453 mukainen
- Juote vastaa standardia DIN EN 29454-1/1.1.3.B
- Käsittelylämpötila: 240–260 °C
- Sulamislämpötila: 183–190 °C
- Juotosjäämillä ei ole syövyttävää vaikutusta
- Matala juotoslämpötila nopeasti virtaavan juotteen ansiosta
- Halogeeniton aktiivinen pehmeä juotoslanka
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!