Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Elektroniikan juote nro 10

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Elektroniikan juote nro 10

Sopii erinomaisesti piirilevyihin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • S-Sn60Pb40, standardin DIN EN ISO 9453 mukainen

  • Juoksute vastaa standardia DIN EN 29454-1/1.1.3.B

  • Käsittelylämpötila: 240–260 °C

  • Sulamislämpötila: 183–190 °C

  • Juoksutejäämät eivät aiheuta ruostumista

  • Matala juotoslämpötila nopeasti virtaavan juotteen ansiosta

  • Halogeeniton aktiivinen kaasujuotinjohto