Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Elementtiruuvi, itseporautuva, Sandwich piasta® Ruostumaton teräs A2
Porakärki karkaistua terästä, kuusiokanta ja tiivistealuslevy, sandwich-elementtien kiinnittämiseen teräsrakenteisiin ≤ 12 mm
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tiivistealuslevy koostuu ruostumattomasta teräksestä A2 valmistetusta metallitaustasta sekä korkealaatuisesta EPDM:stä valmistetusta vulkanoidusta tiivisteestä
Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50 %:
- Poraus ilman pistepuikon käyttöä
- Kierteenmuodostus
- Kiinnitys
Kaikki yhdessä työvaiheessa
Soveltuu ETA-13/0210:n mukaisesti sandwich-elementtien asennukseen teräksisiin alusrakenteisiin ≤ 12 mm
| Yleiskatsaus/asennusohjeet itseporautuville piasta- ja pias-elementtiruuveille |
![]() |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!