Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Elintarvike/pesuletku EASYCLEAN
Pesuletku kuumalle vedelle elintarviketeollisuuteen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Taipuisa pesuletku kuumalle vedelle elintarviketeollisuuteen. Letkun ulkokumi kestää kulutustusta ja rasvoja.
- Sisäkumi: Valkoinen, sileä, NBR-kumi, rasvankestävä, ftalaatti-vapaa
- Vahvike: Synteettinen kudosvahvike
- Ulkokumi: Sininen, synteettinen kumi, tahraamaton, rasvankestävä ja "antimikrobinen"
- Käyttölämpötila: -20...+95°C
- FDA tit 21 art. 177.2600 ja BfR XXI Cat.3 mukainen
- Vain pesukäyttöön, ei sovellu elintarvikkeiden siirtoon
FDA tit.21 art. 177.2600 acqueous and fatty foods. BfR XXI Kat.3. Reg. Ulkopinta ISO 22196:2011
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!