Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Imuletku ZEUS PU A FOOD

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Imuletku ZEUS PU A FOOD

Antistaattinen imu- ja siirtoletku kuluttaville aineille kuten, jyvät, raemaiset aineet, myös nesteille. Elintarvikelaatu.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5
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
Rakenne: Läpinäkyvä, beigellä PVC-spiraalilla vahvistettu polyuretaaniletku, kuparinen maadoituslanka. Letku on kevyt, notkea ja kulutuksen kestävä.


Käyttölämpötila: -20...+80°C


Merkintä: Logo ZEUS


HuomautusTilauksesta muita kokoja (30 - 150 mm) ja ilman maadoituslankaa.


Letku täyttää EU-direktiivin CE 10/2011