Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Elintarvikelaatuinen paineletku ARIEX
Läpinäkyvä elintarvikelaatuinen PVC-paineletku.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vahvikkeellinen PVC-paineletku yleiskäyttöön nesteille ja paineilmalle. Soveltuu myös elintarvikkeiden siirtoon mm. mehuille, etikoille, limsoille, alkoholijuomille max 50% ja maitotuotteille
- Sisä- ja ulkopinta läpinäkyvää, polyesterkudosvahvikkeellista PVC-muovia
- Käyttölämpötila: -15...+60°C
Letku täyttää A,B,C 2007/19/CE normin
EU 10/2011 (classes A, B, C, D1)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!