Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Elintarvike pesu/höyryletku LMD

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Elintarvike pesu/höyryletku LMD

Elintarvikelaatuinen kumiletku elintarviketeollisuuteen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Pesuletkuksi kuumalle vedelle tai höyrylle esim. meijereissä ja teurastamoissa. Soveltuu myös elintarvikkeiden kuten maidon siirtoon. Rasvaa ja kulutusta kestävä ulkokumi.



Sisäkumi: Valkoinen, sileä NBR-kumi, rasvankestävä


Vahvike: Synteettinen kudosvahvike


Ulkokumi: Sininen NVC-kumi, kulutuksen ja rasvankestävä


Käyttölämpötila: -35...+100°C nesteille, max. +164°C höyrylle


Merkintä: Food/Hot Water PN 20 bar 100°C FDA, BfR XXI KAT2 Dampf/Steam PN 6 bar 164°C


HuomautusLetku on seuraavien hyväksyntien mukainen: BfR (former BgVV) XXI:2002 (Kat.2) , FDA (CFR 21§177.2600)