Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pesuletku Thermoclean 100
Erityisesti elintarviketeollisuuden pesuletku meijereissä ja teurastamoissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kestää hyvin rasvoja ja perinteisiä pesuaineita.
Rakenne: Sisältä valkoinen elintarvikelaatuinen pehmeä PVC polyesterikudos. Ulkoa sininen rasvojen ja pesuaineiden kestävä elintarvikelaatuinen PVC. Letku ei tahraa. Käyttölämpötila: -15...+100°C
Merkintä: THERMOCLEAN 100….ALIMENTARY…
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!