Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Silikoniletku TECHNO SILFOOD
Paineletku elintarvike- ja lääketeollisuuden käyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Elintarvike- ja lääketeollisuuden vaatimukset täyttävä, hajua tai makua luovuttamaton silikoniletku. Soveltuu nestemäisten aineiden siirtoon elintarvike-, kosmetiikka-, kemian- ja lääketeollisuuden kohteissa.
- Materiaali: läpikuultava silikoni (platinavulkanoitu)
- Vahvike: polyesteri
- Käyttölämpötila: -55...+180°C
Höyrysterilointi: +135°C, max. 1 h 3 0min, max. 3.5 bar paineella.
Täyttää FDA 21 CFR 177.2600 ja FDA – BfR Part XV standardit.
Hyväksynnät:
FDA-CFR 21, item 177.2600: Rubber articles for contact with food and drugsResAp 2004 (5), according to Reg 1935/2004/EEC, and Reg 10/2011/EECBfR Chapter XV: SiliconesUSP Class VI standardISO 10993-4, 5, 6 ad 10 “Biological evaluation of medical devices”European Pharmacopoeia 3.1.9 “Silicone elastomer for closures and tubing”3A Sanitary Standard 18-03 Class I (hose)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!