Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Elintarvikeletku Millenium Easy, poimupintainen
Imu/paineletku kaikille elintarvikkeille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Poimupintainen imu- ja paineletku elintarvikkeille. Soveltuu monille elintarvikkeille kuten esim. maidolle, ruokaöljyille, viinille, oluelle, alkoholille (max 96%) ja mehuille. Kestää rasvoja
- Sisäkumi: Valkoinen, sileä, synteettinen, ftalaatti-vapaa
- Vahvike: Synteettinen kudosvahvike, terässpiraali
- Ulkokumi: Sininen, poimupintainen, kääritty synteettinen kumi
- Käyttölämpötila: -30...+100°C.
- Letkun voi desinfioida kuumalla vedellä, +130°C höyryllä (max. 30min) tai yleisillä CIP pesuaineliuoksilla
FDA tit.21, item 177.2600 for aqueous and fatty foods. BfR XXI cat.2 for foods.
EU regulation CE 1935/04 and CE 2023/06.
3-A Sanitary Standards n°18-03 class II.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!