Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Imuletku elintarvikelaatu NETTUNO FF SE

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Imuletku elintarvikelaatu NETTUNO FF SE

Elintarvikelaatuinen PVC-letku muovispiraalilla.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 10

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Elintarvikelaatuinen letku nesteiden ja raemaisten aineiden siirtoon. Soveltuu mm. mehuille, etikoille, limsoille, alkoholijuomille max 50% ja maitotuotteille



  • Kirkas läpinäkyvä elintarvikelaatuinen PVC-imuletku, vaalea PVC-spiraali

  • Sileä sisäpintä, ulkopinta lievästi poimuinen

  • Käyttölämpötila: -10...+60°C

EU 10/2011 (classes A, B, C, D1)