Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Silikoniletku VITRYL
Vahvikkeeton silikoniletku elintarviketeollisuuteen sekä laboratorioihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sopii mm. tuoremehuille, viineille ja maidolle.
Rakenne: Vahvikkeeton, transparentti silikoni (60 Shore)
Käyttölämpötila: -50...+240°C
Huomautukset: Elintarvikelaatuinen 2007/19/CE, FDA
Elintarvikelaatuinen 2007/19/CE, FDA
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!