Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Foodsafe voiteluaine/-öljy NSF H3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Foodsafe voiteluaine/-öljy NSF H3

Nestemäinen, väritön erikoisvoiteluaine elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen voiteluun

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Nestemäinen erikoisvoiteluaine


  • Erinomaiset voiteluominaisuudet vaikeapääsyisissä paikoissa alhaisen viskositeetin ansiosta

  • Puhdistusvaikutus takaa parhaan mahdollisen suojan koneiden ja kuljettimienosille, jotka ovat alttiina hydrauliselle rasitukselle

  • Pienempi kulutus

  • Ei näkyvää haittaa voiteluaineen ja tuotteen satunnaisesta kosketuksesta


Mauton ja hajuton


  • Ei muuta ruoan makua tai hajua, joten elintarvike säilyttää taatut ominaisuutensa

  • Sopii moniin käyttökohteisiin elintarvikkeiden, lääketeollisuuden tuotteiden ja kosmeettisten valmisteiden valmistuksessa, käsittelyssä ja/tai pakkaamisessa silloin, kun on kyse satunnaisesta kosketuksesta tuotteen ja valmistajan välillä


Hyväksynnän on myöntänyt saksalainen testauslaitos LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern)


  • Fysiologisesti vaaraton

  • Ei haitallisia vaikutuksia iholle tai limakalvoille

  • Myrkytön


Lämmönkestävyys -10 °C … +180 °C.


Pitkäkestoinen voiteluaine laajalla lämpötila-alueella



Hyvä materiaalien yhteensopivuus


Käytettävissä monille eri pinnoille, kuten alumiini, ruostumaton teräs, mineraaliöljylle sopivat muovit (esim. PD, PE, PS), nailon, polykarbonaatti, lasi, kovat epoksikuidut, kuten lasikuitu, jne.



Hydrofobinen


  • Vettähylkivä

  • Hyvät korroosiosuojaominaisuudet