Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Endoskoopin anturi/kaapeli kameralla, One Way
4,5 mm:n kameralla, jossa on etunäkymä ja jota voi kääntää 180°
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Vaikeapääsyisten kohteiden helppo tarkastus ja dokumentointi
- Optimaalinen kuvanlaatu viiden himmennettävän ja kirkkaan mini-LED-valon ansiosta
- Kamerapäässä on naarmuuntumaton safiirilasi, joka suojaa kameran linssiä ja takaa hyvän kuvanlaadun
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!